Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Laborkittel Poly/Baumwolle 40-41 - Herst.Art-Nr.: 2202


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108AS-622-7532
Hersteller:  Portwest Clothing
Herst.-Nr.:  2202
EAN:  k.A.
Schutzkleidung, Laborkittel, Polyester/Baumwolle, weiß, 40-41in Brustumfang, Medium // Typ=Kittel, Anwendung=Unverzichtbare Arbeitskleidung, Größe=M, Farbe=Weiß, Werkstoff=Polyester/Baumwolle // Laborkittel, Polyester/Baumwolle / Buildtex Rainproof Fleece / Colour: Navy / Two side zip pockets & one chest zip (mobile phone) pocket / Zip front closure / Adjustable draw cord at hem / Elasticated sleeve ends / 330g - 100% Polyester anti-pill finish / Lining - Breathable, water laminate
... > Arbeitskleidung > Unverzichtbare Arbeitskleidung > Laborkittel, Polyester/Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Arbeitskleidung, Unverzichtbare Arbeitskleidung, Laborkittel Polyester/Baumwolle, 6227532, Schutzkleidung, Mantel Kittel, Fahrmantel, Arbeitskittel, Arbeitsmantel
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 14,60*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG