Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bomberjacke Größe L gelb - Herst.Art-Nr.: S463-Y-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108AS-527-2777
Hersteller:  Portwest Clothing
Herst.-Nr.:  S463-Y-L
EAN:  k.A.
Schutz, Sicherheitskleidung, reflective, Bomberjacke, gelb, L // Typ=Ummantelung, Anwendung=Deutlich sichtbar, Größe=L , Farbe=Gelb, Werkstoff=Polyesterverstärktes Nylon, Normen=EN471 Klasse 3, EN343 Klasse 3:1 // Gelber, gut sichtbarer Blouson / High Visibility Yellow Bomber Jacket / EN471 class 3,EN343 class 3:1 / HiVisTex Silver Retro Reflective tape / Two hip pockets with Velcro fastening flaps / Mobile phone pocket / Inside pocket / Fleece lined collar / Drawstring hood / Knitted storm cuffs / Two way zip front with studded storm flap / Taped waterproof seams / 210g - 100% polyester with stain resistant finish / Lining - 60g Nylon with 170g wadding
... > Arbeitskleidung > Reflektierende Kleidung > Gelber, gut sichtbarer Blouson
Weitere Suchbegriffe: Jacken, Arbeitskleidung, Reflektierende Kleidung, Gelber gut sichtbarer Blouson, 5272777, Schutz, Sicherheitskleidung, reflective, Arbeitsjacke
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 29,90*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 11 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG