|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108AS-475-849 Herst.-Nr.: 475849 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Gestrickte Handschuhe aus Polyamid (Nylon), Handfläche und Finger mit weißem Polyurethanschaum beschichtet Gebogene Finger und konturierte Handfläche Garantiert silikonfrei Elastisches Strickbündchen Beweglich, angenehm zu tragen und eng anliegend Beliebte und kostengünstige Alternative zu den Montagehandschuhen Ausgezeichnete Grifffestigkeit Leicht und sehr haltbar Ideal geeignet zur Baugruppenmontage, Endbehandlung, Elektronikfertigung sowie für Reinräume Länge: 24 - 26 cm Lieferumfang: Beutel mit 10 Paaren.
Größe=8.5 Material-Eigenschaften=Abriebfest Schnittfest Stoßfest Reißfest Anzahl Handschuhe=20 Material Handfläche=Polyurethan Schaum Material Innenhand=Polyurethan Schaum Material Fingerspitzen=Polyurethan Schaum Farbe=Weiß Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mechanische Schutzhandschuhe, mechanischer Schutzhandschuh, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, montagehandschuhe weiss, 475849, Körperschutz Kleidung Schuhwerk, Schutz Sicherheitsausrüstung Antistatik & Re, SchutzHandschuhe |
|  |  |
| |