Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Zeichen HIGH VIS CLOTHING WORN - Herst.Art-Nr.: MA40B/R


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108AS-468-3429
Hersteller:  Signs & Labels
Herst.-Nr.:  MA40B/R
EAN:  k.A.
Zeichen, Signage, safety, mandatory, high vis Kleidung, 1mm, pvc, 600x450mm // Werkstoff=PVC, Größe=600 x 450mm, Farbe=Blau // High Visibility Clothing Must Be Worn / Lab Coats Must Be Worn / PVC / H.600mm, W.450mm
... > Gebotsschilder > Gebotsschilder > High Visibility Clothing Must Be Worn
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 9,15*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 11 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 26 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG