Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS Pro Herren Sicherheitsschuhe mit Stahl-Schutzkappe schwarz, Größe EU 43 / UK 9 / US 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108AS-462-556
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     0462556
EAN/GTIN:
     5056070995123
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Klassischer Herrenarbeitsschuh mit Stahlkappe und Mittelsohle. Schwarzes, vollnarbiges, wasserabweisendes Lederobermaterial. Hitzebeständige Gummi-Laufsohle (HRO), bis 300°C. Energieaufnahme im Fußbett. Antistatisch
Schuhgröße UK = 9
Schuhgröße EUR = 43
Schuhgröße US = 10
Geschlecht = Herren
Typ = Schuhe
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Zehenschutzkappe Typ = Stahl
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Antistatik = Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,48*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,64*
€ 84,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,50*
€ 80,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,74*
€ 77,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,48*
€ 76,73
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dickies
DCK-00009
ab € 10,37*
Zubehör
RS Pro
7898081
ab € 69,33*
Zubehör
RS Pro
7898087
ab € 69,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG