Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

aluderm Strips 7,2x1,9cm - Herst.Art-Nr.: 1009911


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108AS-453-3683
Hersteller:  Söhngen
Herst.-Nr.:  1009911
EAN:  k.A.
Verbandkästen, Erste-Hilfe, Verbandschrank, aluderm, aluplast, Pflasterspender, Strips, 72x19mm // Anwendung=Wundversorgung, Typ=Streifen, Größe=7.2 , cm x 1.9cm, Kitnachfüllung=Fingerkuppenpflaster // aluderm Pflasterspender / Extraset Pflaster-Mehrbedarf
... > Erste Hilfe Kits > Betriebsverbandkästen, DIN 13 157 > aluderm Pflasterspender
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Kits, Betriebsverbandkästen DIN 13 157, aluderm Pflasterspender, 4533683, Erste Hilfe, Erstehilfe, Verband, Verbandkasten, Verbandetui
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
4 Tage
pro Stück
€ 3,95*
€ 2,66*
RS_Components
pro Paket
€ 6,95*
€ 2,84*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG