Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Thermo,Jacke,Weste XL - Herst.Art-Nr.: MW125 BK XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108AS-451-9176
Hersteller:  Clares Dickies
Herst.-Nr.:  MW125 BK XL
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Thermoweste
Schutz, Sicherheits, Arbeits, Kleidung, Thermo, Jacke, Weste, Makita, schwarz, Größe XL // L Typ=Körperwärmer, Anwendung=Allgemeine Anwendungen, Größe=XL , Farbe=Schwarz, Werkstoff=Polyester, Baumwolle // Körperwärmer / Mediumweight Jacket / A practical zip fronted jacket in 7 1/4 oz polyester cotton. / Action back / Side elastication / Zip front with over placket studded top and bottom / 2 studded breast pockets, 1 sleeve pocket and 2 hand-warmer pockets
... > Arbeitskleidung > Herren-Arbeitskleidung, Mäntel und Jacken > Körperwärmer
Weitere Suchbegriffe: Arbeitskleidung, Herren-Arbeitskleidung Mäntel und Jacken, Körperwärmer, 4519176, Schutz, Sicherheits, Arbeits, Kleidung, Jacke, Arbeitsjacke
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 29,20*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 11 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 26 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG