Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheitsschuhe Größe 9 - Herst.Art-Nr.: DEWALT MAXI 2 / 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108AS-386-2463
Hersteller:  BM Polycon
Herst.-Nr.:  DEWALT MAXI 2 / 9
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Pylon
Schuhe
Stiefel
Schutz, Sicherheitsschuhe, Maxi, schwarz, DeWalt, Zwischensohle, Stahl, Zehenschutz, Größe 9, 43 // Typ=Stiefel, Größe=GB , 9, EUR , 43, Farbe=Schwarz, Sicherheitsbewertung/Klassifizierung=EN 345-SB-P, Werkstoff=Vollnarbiges Leder, Schutz=Zehenschutzkappe, Außensohle aus Gummi, Stahlmittelsohle, rost- und korrosionsbeständig // Black Maxi Safety Boots / Redhawk Safety Boots Honey / EN345 SB-P / Great value, stylish boots with excellent all round safety protection / Breathable padded quarter lining with padded collar and tongue / Goodyear welted construction with lightweight rubber sole for comfort / Full length padded in sock / 200 Joules steel toe cap and midsole for underfoot protection / Non-marking sole resistant to oil and heat to 300°C / Slip resistant tread / Supplied with one extra pair of laces
... > Sicherheitsschuhe > Arbeitsschuhe > Black Maxi Safety Boots
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe, Black Maxi Safety Boots, 3862463, Schutz, Maxi, schwarz, Sicherheitshalbschuhe, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 73,50*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,50*
€ 87,47
pro Paar
ab 11 Paar
€ 69,83*
€ 83,10
pro Paar
ab 26 Paar
€ 67,25*
€ 80,03
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG