Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brandschutzetikette Englisch Grün/Weiß, 300 x 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108AS-370-1318
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3701318
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3701318
Schutz- und Sicherheitsausrüstung, ...
Sicherheitsschilder und -Zeichen
Feuerschutz Kennzeichen und Aufkleb...
In Self Adhesive Vinyl (SAV) or PVC. Photoluminescent options
Textmeldung = Fire Exit
Sprache = Englisch
Beschriftung = Notausgang Rechts
Selbstklebend = Ja
Material = Vinyl
Farbe = Grün/Weiß
Anzahl pro Packung = 1
Höhe = 150 mm
Breite = 300mm
Weitere Suchbegriffe: RS Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG