Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tyvek Protech Überstiefel - Herst.Art-Nr.: SL719TYO59


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108AS-353-2796
Hersteller:  DuPont
Herst.-Nr.:  SL719TYO59
EAN:  k.A.
Bekleidung, Einweg, Tyvek Pro-tech, Überstiefel, Rutschfest // Typ=Stiefelüberzug, Anwendung=Begrenzte Lebensdauer, Größe=Einheitsgröße, Farbe=Weiß, Werkstoff=Tyvek Pro-Tech, Polypropylen, Normen=BS , EN , ISO , 9002 // Tyvek Stiefel und Schuhe / Tyvek R Cape Hood / The garments are manufactured from a unique, non-woven, white polyethylene material which is resistant to penetration by a wide range of chemicals and airborne particles. / BS EN ISO 9002 / Made from Tyvek Pro. Tech spun bonded polypropylene / Cape hood covers hair and full shoulder with elasticated face opening / Resistant to penetration by a wide range of chemicals, liquids and dusts / Anti-static / Lint and silicone free
... > Arbeitskleidung > Kappler Einweg-Overalls > Tyvek Stiefel und Schuhe
Weitere Suchbegriffe: Überziehschuh, Arbeitskleidung, Kappler Einweg-Overalls, Tyvek Stiefel und Schuhe, 3532796, Bekleidung, Einweg, Flammschutzoverall, Anzug (Flammschutz-), Overall (Flammschutz-), Kesselanzug
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 29,10*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,10*
€ 34,63
pro Paket
ab 11 Pakete
€ 27,64*
€ 32,89
pro Paket
ab 26 Pakete
€ 26,63*
€ 31,69
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG