Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss mit Schlüssel, 21mm Bügellänge, 6.3mm Bügel-Ø, Messing / Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108AS-339-9448
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     XR0060TW40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Selbstsichernde Sicherheitsvorhängeschlösser, erhältlich in 5 Größen, Gehäusebreite 20 mm bis 50 mm. Schließgehäuse aus massivem Messing. 3- oder 5-Stift-Schließzylinder. Nicht herausnehmbare Pilzstifte. Bügel aus gehärtetem Stahl. Verschlusssystem mit doppeltem Bolzen (ab 30 mm). Innere Teile rostfrei
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 6.3mm
Bügellänge = 21mm
Gleichschließend = Nein
Wetterfest = Ja
Material = Messing, Stahl
Farbe = Messing
Gehäusebreite = 40mm
Bügeltyp = Offen
Anzahl pro Packung = 1
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, 3399448, Schutz- und Sicherheitsausrüstung, Antistatik & Re, Schließtechnik und -Systeme, Vorhängeschlösser, ABUS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,96*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG