Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Erste Hilfe Plaster Nachfüllpackung - Herst.Art-Nr.: 1202001


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108AS-326-2059
Hersteller:  Wallace Cameron
Herst.-Nr.:  1202001
EAN:  k.A.
Sicherheit, Arbeitsschutz, Erste-Hilfe, Plaster, Nachfüllpackung // Anwendung=General, Typ=Wall Mounted // First Aid & Eyewash Dispensers / Eyewash Bottles & Pods / An eyewash station with 4 x 150ml eyewash bottles / 3 sterile eye dressings and 10 moist wipes / 20ml pods / A pod dispenser (pods not included)
... > Erste Hilfe Kits > Augenspülungen > First Aid & Eyewash Dispensers
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Kits, Augenspülungen, First Aid & Eyewash Dispensers, 3262059, Sicherheit, Erste Hilfe Kasten, Verbandmittel, Pflaster (Erste Hilfe)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 19,90*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG