Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schutzmantel Größe M - Herst.Art-Nr.: WD200 LN M


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108AS-326-0081
Hersteller:  Clares Dickies
Herst.-Nr.:  WD200 LN M
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Schutzmantel
Schutz, Sicherheits, Arbeits, Kleidung, Lager, Mantel, dunkelgrün, Größe M // Typ=Lagerkittel, Anwendung=Allgemeine Anwendungen, Größe=M, Farbe=Grün, Werkstoff=Polyester, Baumwolle // Lagerkittel / Protector HXSPEC Integrated Eye Shield / This eye shield is specifically for the Style 600 Safety Helmet, RS Stock no. / 378-7968 / / CE marked to EN166 1.B / Ideal for cutting, grinding or preventing dust from entering the eye / Easy retraction from within the helmet
... > Arbeitskleidung > Herren-Arbeitskleidung, Mäntel und Jacken > Lagerkittel
Weitere Suchbegriffe: Arbeitskleidung, Herren-Arbeitskleidung Mäntel und Jacken, Lagerkittel, 3260081, Schutz, Mantel Kittel, Fahrmantel, Kittel, Arbeitskittel, Arbeitsmantel
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 22,50*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 11 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 26 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG