 | | Produktinformationen von
RS_Components | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108AS-325-6155 Herst.-Nr.: B3256155 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Schutz, Sicherheits, Augenschutz, Brille, Aufbewahrungskasten, ABS, 236mm, 225mm, 125mm |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Augenschutz, Brillen, Brillenbügel, Brillenetui, Lagerungszubehör, Schutzbrillen, Schutz-Brillen, Schweißerbrillen, Schweißer-Brillen, Schweißschutzbrillen, Schweißschutz-Brillen, Vollsichtbrillen, Vollsicht-Brillen |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
RS_Components |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 5,95* |
€ 38,80* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von RS_Components |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
38,80* |
€
46,17 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components |  |
|  | Versand von RS_Components |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | € 5,95* |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|