Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schutzbrillenbox,236x120x120mm - Herst.Art-Nr.: B3256149


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108AS-325-6149
Hersteller:  C & K
Herst.-Nr.:  B3256149
EAN:  k.A.
Schutz, Sicherheits, Augenschutz, Brille, Aufbewahrungskasten, ABS, 236mm, 120mm, 120mm // Produktkategorie=Kleine Aufbewahrungsbox // Schutzbrillen Kästen / Wall Mounted Dispenser / Wall mounted spectacle dispenser will hold 8 - 12 pairs depending on style. / Max stacking height: 50cm / Loading & retrieval aperture: 16 x 6cm / White plastic - weight 361g / H.56 x W.20 x D.7cm / Wall fix dims (mm): 4 x Ø7 holes on pitch H.540 x W.168 / Fixings not supplied
... > Brillenzubehör > Brillenzubehör > Schutzbrillen Kästen
Weitere Suchbegriffe: Brillenzubehör, Schutzbrillen Kästen, 3256149, Brillen, Schutzbrillen, Schweißerbrillen, Schweißer-Brillen, Vollsichtbrillen, Vollsicht-Brillen, Schutz-Brillen
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 15,90*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG