|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108AS-325-3522 Herst.-Nr.: WC000011 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Schützt Arbeitsumgebungen vor Schmutz und bakteriellen Verunreinigungen Haftoberfläche zieht Staub und Schmutz an und hält sie sicher fest Entsorgbar, wirksam und wirtschaftlich Einfach benutztes Blatt abziehen, um ein frisches Blatt zu erhalten Block mit je 60 Blättern Abmessungen von 0,8x0,6m
Anti-Rutsch=Ja Dicke=6.5mm Farbe=Blau/Grau/Weiß Länge=0.8m Breite=0.6m Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Staubfangmatte, bodenrost blau, 3253522, Bodenbeläge Sicherheitskennzeichnung, COBA, Eingangsmatten, Schutz Sicherheitsausrüstung Antistatik & Re |
|  |  |
| |