Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hyflex Handschuhe Herren - Herst.Art-Nr.: 11-800/09


Menge:  Paar  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108AS-323-9986
Hersteller:  MG Rubber
Herst.-Nr.:  11-800/09
EAN:  k.A.
Sicherheit, Handschutz, Schutzhandschuhe, Hyflex, Herren // Typ=Abrasion/Oil Resistant, Handling Small and Sensitive Components, Werkstoff=Nitril, Größe=Herren, Verpackungseinheit=1 Paar // Nitrilschaum, Hyflex / HYD-TUF Braune Handschuhe / Der HYD-TUF Handschuh besteht aus einem Jersey-Futter, auf dem eine extrem leistungsfähige Nitrilbeschichtung imprägniert ist. Der Handschuh besitzt eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Schnitte, Fadenziehen und Perforation und ist fett-, öl- und schmutzabweisend. / EN388 3121 / Guter, passgenauer Sitz bei sicherem Schutz der Hand / Nimmt Schweiß auf und hält die Hand daher länger trocken / Ausgezeichnete Grifffestigkeit in trockenem Zustand / Geeignet überall dort, wo die Gefahr mechanischer Verletzungen besteht
... > Handschuhe > Ansell > Nitrilschaum, Hyflex
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Schutzhandschuh, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, Handschuhe, Ansell, Nitrilschaum Hyflex, 3239986, Schutzhandschuhe, Schweißerhandschuhe, Sicherheitshandschuhe, Montagehandschuhe, Gummihandschuhe, Nitrilhandschuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 5,60*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG