Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Erste Hilfe Pflaster-Mehrbedar - Herst.Art-Nr.: 1009019


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108AS-309-0567
Hersteller:  Söhngen
Herst.-Nr.:  1009019
EAN:  k.A.
Schutz, Sicherheit, Erste Hilfe, Extraset, Pflaster-Mehrbedarf // Anwendung=Wundversorgung, Typ=Streifen, Größe=161 x 118 x 50mm, Kitnachfüllung=Gipsbinde // Extraset Pflaster-Mehrbedarf / Erste Hilfe, Monteur-Set
... > Erste Hilfe Kits > Betriebsverbandkästen, DIN 13 157 > Extraset Pflaster-Mehrbedarf
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Kits, Betriebsverbandkästen DIN 13 157, Extraset Pflaster-Mehrbedarf, 3090567, Erste Hilfe, Erstehilfe, Verband, Verbandkasten, Verbandetui
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
€ 10,00*
€ 24,80*
RS_Components
€ 6,95*
€ 25,22*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG