Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Neopren Anzug Gelb Größe XXL - Herst.Art-Nr.: WP42005-XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108AS-286-1992
Hersteller:  BM Polycon
Herst.-Nr.:  WP42005-XXL
EAN:  k.A.
Schutz, Sicherheitskleidung, Neopren, Anzug, PVC, gelb, Größe XXL // Typ=Zweiteilig, Anwendung=Wasserdicht, Größe=XXL , Farbe=Gelb, Werkstoff=PVC, Polyester // PVC Wet Suit / Waterproof Jacket & Trousers Set / Ideal hardworking waterproof jacket and trouser set / Jacket features 2 pockets, hood and a draw cord hem / Trousers feature elasticated waist, 2 access pockets and press stud fastening at the ankle for extra protection in all working conditions / Material: Navy PVC, Polyester
... > Arbeitskleidung > Wasserdichte Arbeitskleidung > PVC Wet Suit
Weitere Suchbegriffe: Arbeitskleidung, Wasserdichte Arbeitskleidung, PVC Wet Suit, 2861992, Schutz, Sicherheitskleidung, Flammschutzoverall, Anzug (Flammschutz-), Overall (Flammschutz-), Kesselanzug
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 15,95*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 11 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 26 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG