Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schweißerhelm - Herst.Art-Nr.: 55908


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108AS-216-7795
Hersteller:  Butcher Bros
Herst.-Nr.:  55908
EAN:  k.A.
Augen, Schutz, Sicherheits, Schweißen, Helm // Typ=Helm, Eignung=Schweißen, Schutzart=BS1542, UV-Schutz, Werkstoff=Linse aus Glasfaser // Helm mit aufklappbarem Visier / Protector F800 Framed Head Mounted Face Shield Carrier / Specially designed to address wearer comfort and balance. The Protector F800 face shield offers a particularly wide field of vision for both impact and splash protection. / CE marked to EN166 B39 / Manufactured from translucent polycarbonate / FL900P Polycarbonate visor / FL800AN Acetate anti-mist visor / Optical class 1 / Built in chinguard
... > Schutzbrillen und Visiere > Gesichtsschutz > Helm mit aufklappbarem Visier
Weitere Suchbegriffe: Schweißschutzhelm, Schutzbrillen und Visiere, Gesichtsschutz, Helm mit aufklappbarem Visier, 2167795, Augen, Schutz, Sicherheits, Laborschutzbrille, Schutzbrille (Labor-), Brille (Laborschutz-)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 34,70*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 16 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 51 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG