Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schweißerhandschuhe gefüttert - Herst.Art-Nr.: LW132G/L


Menge:  Paar  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108AS-211-0339
Hersteller:  BM Polycon
Herst.-Nr.:  LW132G/L
EAN:  k.A.
Sicherheit, Handschutz, Schutzhandschuhe, Schweißer, gefüttert // Typ=Welding, Werkstoff=Leder, Größe=Groß, Verpackungseinheit=1 Paar // Schweißer-Handschuhe, bis 50°C / Weiße Wärmeschutzhandschuhe / Können einzeln oder als Innenhandschuhe getragen werden, für warme und trockene Hände. Die einzigartigen mikrofeinen Hohlfasern (Mikrofasern) leiten die Schwitzfeuchtigkeit ab, so dass die Haut von warmer, trockener Luft umgeben ist. / Besonders weich, scheuern nicht / Maschinenwaschbar / Einlaufsicher für dauerhafte Passform / Einheitsgröße, passend für fast alle Handgrößen / Mehltaubeständig / Hergestellt aus 100 % Thermax
... > Handschuhe > Polyco > Schweißer-Handschuhe, bis 50°C
Weitere Suchbegriffe: Pylon, Schutzhandschuh, Schweisserhandschuh, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, Handschuhe, Polyco, Schweißer-Handschuhe bis 50°C, 2110339, Schutzhandschuhe, Schweißerhandschuhe, Sicherheitshandschuhe, Montagehandschuhe, Gummihandschuhe, Nitrilhandschuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 5,10*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG