Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lange Socken grau - Herst.Art-Nr.: SK 3005 AG


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108AS-198-9730
Hersteller:  Clares Dickies
Herst.-Nr.:  SK 3005 AG
EAN:  k.A.
Schutz, Sicherheitskleidung, Socken, lang, grau // Typ=Socken für Stiefel, Anwendung=Weitere Arbeitskleidung, Größe=8 bis 11, Farbe=Grau Fleck, Werkstoff=Baumwolle, Acrylat, Polyamid // Socken für Stiefel / Thermal Socks / Thermal, wool rich socks. / Size: 8-11 / Black with a grey stripe or navy / Long style / Material:Wool, Polyamide
... > Arbeitskleidung > Weitere Arbeitskleidung > Socken für Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Arbeitskleidung, Weitere Arbeitskleidung, Socken für Stiefel, 1989730, Schutz, Sicherheitskleidung, Kniekissen, Knieprotectoren, Knieschoner
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 18,50*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,50*
€ 22,02
pro Paket
ab 11 Pakete
€ 17,39*
€ 20,69
pro Paket
ab 26 Pakete
€ 16,65*
€ 19,81
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG