Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mannschaftssocken blau - Herst.Art-Nr.: SK 3030 NV


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108AS-196-1782
Hersteller:  Clares Dickies
Herst.-Nr.:  SK 3030 NV
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Knieschutz
Sportsocken
Schutz, Sicherheitskleidung, Mannschafts, Socken, Marine, blau // Typ=Socken, Anwendung=Weitere Arbeitskleidung, Größe=8 bis 11, Farbe=Marineblau, Werkstoff=Baumwolle, Nylon // Sockensortiment / Boot Socks / Beige, navy or grey fleck / One size only, 8-11 / Long style / 62% cotton, 19% acrylic & 19% polyamide
... > Arbeitskleidung > Weitere Arbeitskleidung > Sockensortiment
Weitere Suchbegriffe: Arbeitskleidung, Weitere Arbeitskleidung, Sockensortiment, 1961782, Schutz, Sicherheitskleidung, Kniekissen, Knieprotectoren, Knieschoner
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 13,10*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,10*
€ 15,59
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 12,32*
€ 14,66
pro Paket
ab 51 Pakete
€ 11,79*
€ 14,03
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG