Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Thermosocken schwarz - Herst.Art-Nr.: SK 3002 BK


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108AS-196-1776
Hersteller:  Clares Dickies
Herst.-Nr.:  SK 3002 BK
EAN:  k.A.
Schutz, Sicherheitskleidung, Thermo, Socken, schwarz // Typ=Dicke Socken, Anwendung=Weitere Arbeitskleidung, Größe=8 bis 11, Farbe=Schwarz, Werkstoff=Wolle, Polyamid // Dicke Socken / Welding Apron / Welding bib apron with eyelets for neck and back ties (ties not included). Approx 25in. × 38in., made from chrome leather.
... > Arbeitskleidung > Weitere Arbeitskleidung > Dicke Socken
Weitere Suchbegriffe: Arbeitskleidung, Weitere Arbeitskleidung, Dicke Socken, 1961776, Schutz, Sicherheitskleidung, Kniekissen, Knieprotectoren, Knieschoner
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 16,90*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,90*
€ 20,11
pro Paket
ab 11 Pakete
€ 15,89*
€ 18,91
pro Paket
ab 26 Pakete
€ 15,21*
€ 18,10
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG