Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsplatzmatte - Herst.Art-Nr.: AF010703


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108AS-193-4623
Hersteller:  Coba Plastics
Herst.-Nr.:  AF010703
EAN:  k.A.
Bodenbelag, Arbeitsplatz, Matte, Arbeitsplatzmatte // Typ=Sicherheit, Anti-Ermüdung, Werkstoff=Vinylschaum, Größe=0.9 x 18.3m // Sicherheitsmatte Anti-Ermüdung / Standard Anti-fatigue Matting / Manufactured from 100% closed cell vinyl foam, 9mm thickness / Designed to reduce operator fatigue, leading to increased productivity / Insulates against the cold concrete floor / Ideal for assembly lines and packing areas / Pebble surface allows ease of cleaning / Fire tested to DIN 54332 / Slip resistant to EN 13552
... > Fußbodenmatten > Anti-Ermüdung > Sicherheitsmatte Anti-Ermüdung
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Fußbodenmatten, Anti-Ermüdung, Sicherheitsmatte Anti-Ermüdung, 1934623, Arbeitsplatz, Matte, Arbeitsplatzmatte, Schaltmatte (Sicherheitstechnik)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
Frei Haus
€ 680,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,00*
€ 809,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG