Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Honeywell A800 Schutzbrille, Scheiben klar, kratzfest, mit UV-Schutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108AS-104-0947
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1015370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Besucherbrille
Die Schutzbrillen A700 und A800 sorgen für ausgezeichneten Schutz der Augen in verschiedenen Anwendungsbereichen. Ein stilvolles, leichtes Design mit umschließender Passform für komfortablen Sitz den ganzen Tag. Sportbügel, weiche Bügelpolster und ein Universal-Nasenbügel für ein ausgezeichnetes Design. Ein verzerrungsfreies Sichtfeld von 180° und abriebfeste Polycarbonatgläsern gemäß 8 Base machen diese Schutzbrille ausgezeichnet für den Arbeitsplatz geeignet.
Einteilige Klarglas-Schutzbrille. Für allgemeinen Einsatz und Schlagschutz (45 m/s). Polycarbonatschutz mit Behandlung für Kratzfestigkeit und 99,9 % UV-Schutz. A700: Gestell mit integriertem oberen und unteren Seitenschutz, dünne Bügel mit Schläfenspitzen aus weichem Gummi sowie einem geformten Nasenstück. A800: Gestell mit integriertem Seitenschutz in den geraden Bügeln, mit Schläfenspitzen aus weichem Gummi und rutschfestem Nasenstück aus Gummi.
Scheibenfarbe = Klar
Typ = Schutzbrille
UV Schutz = Ja
Kratzresistent = Ja
beschlagfrei = Nein
EN 166 Schutzbrille = F
Serie = A800
Scheibenmaterial = Polycarbonat (PC)
Belüftet = Nein
Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille honeywell en166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, 1040947, Schutz- und Sicherheitsausrüstung, Antistatik & Re, Körperschutz, Schutzausrüstung, Schutzbrillen und Schutzschilde, Honeywell
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 2,39*
€ 2,83*
10
€ 5,50*
ab € 2,7195*
€ 3,2095*
10
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 3,22*
Lager 108
1
€ 6,95*
ab € 2,42*
€ 3,45*
1
€ 4,95*
ab € 2,65*
€ 3,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG