Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HEXFET MOSFET 2xP-Kan. 30V 9,2A SOIC8 - Herst.-Teile-Nr.: IRF9358PBF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108A-737-7297
Hersteller:
     International Rectifier
Herst.-Nr.:
     IRF9358PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HEXFET
Hexfet Transistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
Channel-Typ=P
Dauer-Drainstrom max.=-9.2 A
Drain-Source-Spannung max.=-30 V
Gate-Source Spannung max.=±20 V
Drain-Source-Widerstand max.=23.8 m
Typical Turn-Off Delay Time=146 ns
Typical Turn-On Delay Time=5.7 ns
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 7377297, Diskrete Bauteile, Halbleiter, International Rectifier, Transistoren MOSFET
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,76*
€ 0,97*
1 Tag
k.A.
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,78*
€ 0,99*
Lager 108
k.A.
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,92*
€ 1,05*
8 Tage
k.A.
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,59*
€ 1,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG