Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Induktivität 0402 SMD 3.9nH 500MHz - Herst.-Teile-Nr.: LQP15MN3N9B02D in Produktionsverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108A-724-2813P
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQP15MN3N9B02D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
Induktivität=3.9 nH
Toleranz=±0.1nH
Gleichstrom max.=170mA
Resonanzfrequenz max.=6GHz
Qualitätsfaktor min.=13
Gleichstromwiderstand max.=500mOhms
Betriebstemperatur min.=-40°C

Lieferung in Produktionsverpackung auf Rolle! Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 7242813P, drahtgewickelte SMD Induktivitäten, Induktivitäten, Murata, Passive Bauelemente
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
k.A.
25
€ 6,95*
ab € 0,11*
€ 0,13*
Lager 108
k.A.
25
€ 6,95*
ab € 0,09*
€ 0,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,09*
€ 0,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG