Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gleichtakt-Drosselspule 1206,90R,370mA - Herst.-Teile-Nr.: DLW31SN900SQ2L


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108A-724-1687
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DLW31SN900SQ2L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Drosselspule
SMD Drossel
DLP31S series common mode choke coil chips with high impedance in a small package. The DLP31S series utilise ferrite material technology and film processing technology to give excellent performance at high frequency ranges and is suitable for differential signal line application.
Die Serie DLW31S filtert Störungen in Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsleitungen ohne Verzerrung. Hohe Gleichtakt-Impedanz bei hohen Frequenzen. Anwendungen: PC-USB-Leitungen, Peripheriegeräte, PC-LVDS-Leitungen oder LCD-Bildschirme
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 7241687, Murata, Netzfilter, Passive Bauelemente, Passive Filter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
k.A.
€ 6,95*
ab € 0,83*
€ 1,23*
12 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 0,83*
€ 1,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,23*
€ 1,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Rolle
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG