|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108A-721-5341P Herst.-Nr.: TZB4Z250BB10R00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Keramiktrimmer mit Duroplastgehäuse
Geeignet für Schwall-/Aufschmelzlötverfahren und moderne Nassverfahren
Spannung=50 V Dielektrikum=Keramik Gehäuseform=B4 Toleranz=0 - +100% Abmessungen=4.5 x 4 x 3mm Tiefe=4mm Höhe=3mm
Lieferung in Produktionsverpackung auf Rolle! Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer Kondensator, Trimmerkondensator, Trimmkondensator, keramikkondensator 50v, trimmkondensator murata, 7215341P, Kondensatoren, Murata, Passive Bauelemente, variable Trimmkondensatoren |
|  |  |
| |