Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Keramik-Trimmkondensator SMT 2-6 pF - Herst.-Teile-Nr.: TZB4Z060BB10R00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108A-721-5335
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     TZB4Z060BB10R00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Keramiktrimmer mit Duroplastgehäuse

Geeignet für Schwall-/Aufschmelzlötverfahren und moderne Nassverfahren

Spannung=100 V
Dielektrikum=Keramik
Gehäuseform=B4
Toleranz=0 - +50%
Abmessungen=4.5 x 4 x 3mm
Tiefe=4mm
Höhe=3mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmer Kondensator, Trimmerkondensator, Trimmkondensator, Trimmwiderstand, trimmkondensator murata, 7215335, Kondensatoren, Murata, Passive Bauelemente, variable Trimmkondensatoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
k.A.
5
€ 6,95*
ab € 0,40*
€ 0,84*
Lager 108
k.A.
5
€ 6,95*
ab € 0,65*
€ 0,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG