|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108A-721-5329P Herst.-Nr.: TZB4R500AA10R00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Keramiktrimmer mit Duroplastgehäuse
Geeignet für Schwall-/Aufschmelzlötverfahren und moderne Nassverfahren
Spannung=50 V Dielektrikum=Keramik Gehäuseform=B4 Toleranz=0 - +100% Abmessungen=4.5 x 4 x 3mm Tiefe=4mm Höhe=3mm
Lieferung in Produktionsverpackung auf Rolle! Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer Kondensator, Trimmerkondensator, Trimmkondensator, keramikkondensator 50v, trimmkondensator murata, 7215329P, Kondensatoren, Murata, Passive Bauelemente, variable Trimmkondensatoren |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 0,57* | € 1,25* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 0,96* | € 1,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,25* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|