Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

3-Axis Acceleration Sensor 2g/4g/8g I2C - Herst.-Teile-Nr.: MMA7455LR1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108A-719-1002
Hersteller:
     Freescale
Herst.-Nr.:
     MMA7455LR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acceleration Sensor
Beschleunigungssensor IC
Achsenanzahl=3
Sensitivität=70Counts/g
Montage-Typ=SMD
Gehäusegröße=LGA
Pinanzahl=14
Abmessungen=5 x 3 x 1mm
Länge=5mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 7191002, Beschleunigungssensoren ICs, Freescale, Halbleiter, Sensor ICs
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
k.A.
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,79*
€ 4,11*
8 Tage
k.A.
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 2,09*
€ 4,11*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,54*
€ 6,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG