Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Comparator Dual +/-18/36V SOIC8 - Herst.-Teile-Nr.: LM2903D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108A-714-0751
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM2903D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Komparator-Typ=Spannung
Stromversorgungs-Typ=Dual
Single
Spannungsverstärkung typ.=200 V/mV
Ausgangs-Typ=CMOS
DL
ECL
MOS
TTL
Antwortzeit=1.3µs
Anzahl der Kanäle pro Chip=2
Montage-Typ=SMD
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 7140751, Halbleiter, Komparatoren, STMicroelectronics, Verstärker Komparatoren
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
k.A.
20
€ 6,95*
ab € 0,33*
€ 0,41*
8 Tage
k.A.
20
€ 6,95*
ab € 0,21*
€ 0,41*
1
€ 7,95*
€ 0,47531*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 8,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG