Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

IC Strom Shunt Monitor AD8212 65V MSOP8 - Herst.-Teile-Nr.: AD8212YRMZ


Menge:  Tube  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108A-709-7064
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8212YRMZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Current Sensor
IC Verstärker
Stromsensor IC
Stromversorgungs-Typ=Single
Versorgungsspannung einzeln typ.=12
15
18
24
28
9 V
Anzahl der Kanäle pro Chip=1
Versorgungsstrom max.=1.5 mA
Montage-Typ=SMD
Gehäusegröße=MSOP
Pinanzahl=8
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 7097064, Analog Devices, Halbleiter, StromMessverstärker, Verstärker Komparatoren
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 20,00*
ab € 2,06*
€ 2,38*
€ 7,95*
ab € 1,75*
€ 2,42*
Lager 108
k.A.
€ 6,95*
ab € 2,08*
€ 2,58*
12 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 2,08*
€ 2,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 2,58*
€ 3,07
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 2,45*
€ 2,92
pro Tube
ab 100 Tuben
€ 2,24*
€ 2,67
pro Tube
ab 250 Tuben
€ 2,17*
€ 2,58
pro Tube
ab 500 Tuben
€ 2,08*
€ 2,48
pro Tube
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE903
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG