Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Analog Multiplexer Dual 4:1 - Herst.-Teile-Nr.: CD74HCT4052EE4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108A-709-3018
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HCT4052EE4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
Analog-Multiplexer
Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreis Betriebsspannung 4,5 - 5,5 Kompatibilität: Eingang TTL, Ausgang CMOS

Konfiguration=Dual 4:1
Eingangssignal-Typ=Single Ended
Ausgangssignal-Typ=Single Ended
Schalt-Typ=Analog Multiplexer
Stromversorgungs-Typ=Dual
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.=5 V
Versorgungsspannung bipolar typ.=±3V
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: HCT Logic, HCT-Logik, Multiplexer, Multiplexer IC, Multiplexor, 7093018, Halbleiter, Multiplexer Switch ICs, Schnittstellen, Texas Instruments
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
k.A.
10
€ 6,95*
ab € 0,27*
€ 0,32*
10 Tage
k.A.
10
€ 6,95*
ab € 0,21*
€ 0,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG