Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

IR Emitter Photodiode 5mm, 870nm 22deg - Herst.-Teile-Nr.: TSFF5410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108A-699-7644
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSFF5410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Infrarot-Diode
IR Emitter
Montage=Durchsteckmontage
Spitzenwellenlänge=870nm
Sichtwinkel=44°
Sperrspannung=5V
Anzahl LEDs=1
Maximum Durchlassstrom=100mA
Maximum Verlustleistung=180mW
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: IR-Led, Photo-Diode, Photodiode, infrarot-diode vishay, 6997644, IR LED, Optoelektronik, Optoelektronik Displays, Vishay
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
k.A.
5
€ 6,95*
ab € 0,54*
€ 0,91*
11 Tage
k.A.
5
€ 6,95*
ab € 0,54*
€ 0,91*
1
€ 7,95*
ab € 0,46664*
€ 1,14978*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG