Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

IC A/D-Wandler AAF 8-Kanal 80MSPS 12-Bit - Herst.-Teile-Nr.: AD9272BSVZ-65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108A-697-7417
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD9272BSVZ-65
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
ad converter
AD Konverter
Arraykonfiguration=8 x 8
Anzahl der Arrays=1
Kategorie=Universal
Montage-Typ=SMD
Gehäusegröße=TQFP-EP
Pinanzahl=100
Abmessungen=14 x 14 x 1mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Analog-Multiplexer, Analogschalter, Multiplexer IC, 6977417, AD9272BSVZ65, Analog Devices, Halbleiter, MatrixSwitches, Schnittstellen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
k.A.
Frei Haus
ab € 86,64*
€ 107,13*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 66,01*
€ 107,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG