Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

2.1 High Efficiency Digital Audio System - Herst.-Teile-Nr.: STA323W


Menge:  Tube  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108A-687-6005
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STA323W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6876005
Audio
Audio System ICs
Halbleiter
Montage-Typ=SMD
Gehäusegröße=PowerSO Slug ab
Pinanzahl=36
Abmessungen=16 x 11.1 x 3.3mm
Länge=16mm
Breite=11.1mm
Höhe=3.3mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
k.A.
€ 6,95*
ab € 8,79*
€ 15,76*
12 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 8,79*
€ 15,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 15,76*
€ 18,75
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 13,35*
€ 15,89
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 11,81*
€ 14,05
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 9,91*
€ 11,79
pro Tube
ab 100 Tuben
€ 8,79*
€ 10,46
pro Tube
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG