Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Widerstand Melf 0,4W 150K - Herst.-Teile-Nr.: MMB02070C1503FB200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108A-678-7918
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C1503FB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
Fortschrittliche Dünnfilmtechnik Ausgezeichnete Gesamtstabilität: besser als Klasse 0,25 Kraftschlüssig befestigte Stahlkappen, verzinnt auf Nickel-Sperrschicht Reiner Sn-Anschluss auf Ni-Sperrschicht Für Lötprozesse mit und ohne Blei (Pb) geeignet

Widerstand=150kOhms
Toleranz=±1%
Leistung=2/5W
Temperaturkoeffizient=±50ppm/°C
Gehäuseform=2309
Gehäuseform=Spritzgegossen
Technologie=Dünnfilm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, Thin Film Widerstand, melf-widerstand vishay, 6787918, Festwiderstände, Passive Bauelemente, SMD Widerstände, Vishay
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 7,95*
ab € 0,10314*
€ 0,12433*
Lager 108
k.A.
25
€ 6,95*
ab € 0,08*
€ 0,13*
11 Tage
k.A.
25
€ 6,95*
ab € 0,08*
€ 0,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09*
€ 0,11
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,08*
€ 0,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG