Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

MOSFET Transistor - Herst.-Teile-Nr.: FDS8978


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108A-671-0744
Hersteller:
     Fairchild
Herst.-Nr.:
     FDS8978
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Channel-Typ=N
Dauer-Drainstrom max.=7.5 A
Drain-Source-Spannung max.=30 V
Gate-Source Spannung max.=±20 V
Drain-Source-Widerstand max.=0.018
Typical Turn-Off Delay Time=48 ns
Typical Turn-On Delay Time=7 ns
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 6710744, Diskrete Bauteile, Fairchild Semiconductor, Halbleiter, Transistoren MOSFET
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Brutto Versand
Netto Staffelpreis
Netto Einzelpreis
^
Brutto Einzelpreis
^
Lager 108
k.A.
5
€ 8,27
ab € 0,82*
€ 1,11*
€ 1,32
10 Tage
k.A.
5
€ 8,27
ab € 0,40*
€ 1,11*
€ 1,32
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,60 inkl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Netto Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Netto Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG