Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Cermet Trimmer SMD Top 2K - Herst.-Teile-Nr.: PVG5A202C03R00


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108A-669-6688
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     PVG5A202C03R00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
SMD-Potentiometer
SMD-Trimmer
Trimmer
Widerstand max.=2kOhms
Toleranz=±10%
Leistung=1/4W
Windungszahl=11
Montageart=SMD
Schaftdurchmesser=1.5 mm
Temperaturkoeffizient=±150ppm/°C
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, trimmer 2k, 6696688, Abgleichwiderstände, Murata, Passive Bauelemente, Stellwiderstände
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
k.A.
€ 6,95*
ab € 2,61*
€ 3,02*
10 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 1,71*
€ 3,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,02*
€ 3,59
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Rolle
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG