Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stromkompensierte Drossel CMB 65uH 5.0A - Herst.-Teile-Nr.: 744842565


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108A-669-0371
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744842565
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Netzdrossel
Geringe Baugröße Kernmaterial aus Nickel-Zink Störunterdrückung asymmetrischer Störanteile im mittleren und hohen Frequenzbereich Erhöht die Störfestigkeit bei HF-Einstrahlung und Burst-Signalen Entstörungswirkung bis 300 MHz Optimiert gegen Burst-Impulse

Induktivität=65 µH
Toleranz=±30%
Gleichstrom max.=5A
Gleichstromwiderstand max.=13mOhms
Abmessungen=18.5 x 14.5 x 22mm
Anschlussraster=7.7mm
Tiefe=14.5mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 6690371, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Passive Bauelemente, Wurth Elektronik
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
k.A.
€ 6,95*
ab € 4,98*
€ 7,68*
12 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 4,98*
€ 7,68*
€ 7,95*
ab € 5,46*
€ 10,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,68*
€ 9,14
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Rolle
ab 250 Rollen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Rolle
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG