Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Logik IC SN74AS04DG4 - Herst.-Teile-Nr.: SN74AS04DG4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108A-663-1600
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AS04DG4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74as
74AS Logik
74AS-Logic
AS-Logic
Logikfunktion=Inverter
Anzahl der Elemente pro Chip=6
Signalverzögerungszeit @ max. CL=5 ns @ 4.5 V - 5.5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.=-2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.=20mA
Montage-Typ=SMD
Gehäusegröße=SOIC
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: AS-Logik, 6631600, Halbleiter, HEX Invertoren, Standard Logik, Texas Instruments
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
k.A.
5
€ 6,95*
ab € 0,48*
€ 0,80*
Lager 108
k.A.
5
€ 6,95*
ab € 0,64*
€ 0,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG