Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Logik IC SN74ALVCH244DWG4 - Herst.-Teile-Nr.: SN74ALVCH244DWG4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108A-663-1593
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ALVCH244DWG4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74ALVCH
74ALVCH Logic
74ALVCH Logik
ALVCH Logic
Hochentwickelte CMOS-Logikschaltkreise mit niedriger Versorgungsspannung Betriebsspannung: 1,65 bis 3,6 Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS Latch-Up-Festigkeit übertrifft 250 mA pro JESD 17

Logikfamilie=ALVC
Logikfunktion=Puffer
Leitungstreiber
Anzahl der Kanäle pro Chip=8
Eingangs-Typ=Single Ended
Ausgangs-Typ=3 Zustände
Polarität=Non-Inverting
Montage-Typ=SMD
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: ALVCH Logik, Latch, 6631593, Halbleiter, PufferLineDriverKombinationen, Standard Logik, Texas Instruments
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG