Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Logik IC 74LVCH162244AGRG4 - Herst.-Teile-Nr.: 74LVCH162244AGRG4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108A-662-6715
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     74LVCH162244AGRG4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
74LVCH
Logikfamilie=LVC
Logikfunktion=Puffer
Leitungstreiber
Anzahl der Kanäle pro Chip=16
Eingangs-Typ=Single Ended
Ausgangs-Typ=3 Zustände
Polarität=Non-Inverting
Montage-Typ=SMD
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 74LVCH Logic, 74LVCH Logik, LVC Logic, LVC Logik, LVCH Logic, LVCH-Logik, 6626715, Halbleiter, PufferLineDriverKombinationen, Standard Logik, Texas Instruments
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
k.A.
5
€ 6,95*
ab € 0,57*
€ 0,86*
Lager 108
k.A.
5
€ 6,95*
ab € 0,77*
€ 0,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG