Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

IC OR-Funktion 1-fach - Herst.-Teile-Nr.: SN74AHC1G32DCKTG4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108A-660-7351
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC1G32DCKTG4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Hochentwickelte Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Einzelne Steuergatter Betriebsspannung: 2 bis 5,5 V Niedriger Energieverbrauch: Icc max. 10 µA ±8 mA Ausgangstreiberfähigkeit @ 5 V

Logikfunktion=ODER
Anzahl der Elemente=1
Signalverzögerungszeit @ max. CL=11.4 ns @ 3.3 V
7.5 ns @ 5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.=-8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.=8mA
Montage-Typ=SMD
Gehäusegröße=SC-70
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: AHC Logik, OR-Gate, OR-Gatter, 6607351, Halbleiter, Logik StandardGatter, Standard Logik, Texas Instruments
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
k.A.
10
€ 6,95*
ab € 0,41*
€ 0,50*
8 Tage
k.A.
10
€ 6,95*
ab € 0,31*
€ 0,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG