Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Doppel-Fotodiode 55° TO39 SFH2 - Herst.-Teile-Nr.: SFH 221


Menge:  Tube  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108A-654-7779
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH 221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Montage=Durchsteckmontage
Spitzenwellenlänge=900nm
Fotodiodenmaterial=Si
Gehäuse=TO-39
Pin-Anzahl=2
Produktlänge=9mm
Typ=Chip
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 6547779, Optoelektronik, Optoelektronik Displays, OSRAM Opto Semiconductors, SFH221
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
k.A.
€ 6,95*
ab € 5,36*
€ 11,77*
12 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 5,36*
€ 11,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 11,77*
€ 14,01
pro Tube
ab 25 Tuben
€ 8,79*
€ 10,46
pro Tube
ab 100 Tuben
€ 6,94*
€ 8,26
pro Tube
ab 250 Tuben
€ 6,11*
€ 7,27
pro Tube
ab 500 Tuben
€ 5,36*
€ 6,38
pro Tube
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG