Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gleichrichter-Schottky-Diode SS12 R2 - Herst.-Teile-Nr.: SS12 R2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108A-652-7573
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SS12 R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Dauer-Durchlassstrom max.=1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch=20V
Konfiguration=Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch=0.03kA
Montage-Typ=SMD
Gehäusegröße=SMA
Pinanzahl=2
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schottky diode 3a 50v, schottky diode 3a, schottky diode 100v, 6527573, Diskrete Bauteile, Gleichrichter Schottky Dioden, Halbleiter, SS12R2, Taiwan Semiconductor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
k.A.
100
€ 6,95*
ab € 0,08*
€ 0,10*
10 Tage
k.A.
100
€ 6,95*
ab € 0,06*
€ 0,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,08*
€ 0,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG