Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

SoC CC2430F-128ZRT - Herst.-Teile-Nr.: CC2430ZF-128RTC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108A-626-4143
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CC2430ZF-128RTC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6264143
CC2430ZF128RTC
Halbleiter
Prozessoren Mikrocontroller
2,4 GHz Transceiver, eigens entwickelt für HF-Anwendungen mit geringer Leistung und niedriger Spannung im nicht lizenzierten ISM-Band. Entspricht der Norm IEEE 802.15.4 und kann für den Einsatz in 2,4 GHz ZigBee™-Geräten angepasst werden. Chipcon liefert kostenlose IEEE/802.15.4 MAC-Software mit.

DSSS-Modem mit 2 Mchips/s und 250 kBit/s effektiver Datenrate Niedriger Stromverbrauch (z. B. Empfänger: 19,7 mA, Sender: 17,4 mA) Niedrige Versorgungsspannung mit internem Spannungsregler Kein externer HF-Schalter/Filter erforderlich Programmierbare Ausgangsleistung I/Q-Empfänger mit geringer Störung I/Q-Sender für direkte Aufwärtswandlung Wenige externe Bauteile Pakethandhabung mit 128 Byte (Empfänger) + 128 Byte (Sender) Datenpufferung Digitale RSSI/LQI-Unterstützung Hardware-Verschlüsselung für MAC und Zulassung (AES-128) Akkuüberwachung QLP-48-Gehäuse (7 x 7 mm), QLP-28-Gehäuse (5 x 5 mm) Gemäß EN 300 440, FCC CFR 47 Teil 15, und ARIB STD-T66 CC2430 kombiniert CC2420 und 8051 MCU mit 128 kByte FLASH-Speicher CC2431 wie 2430 mit Hardware-Kern zur Funkortung CC2520, verbesserte Ausführung von CC2420 mit höherer Ausgangsleistung Betriebstemperatur: -40 bis +85 °C

Prozessoreinheit=Mikrocontroller
Anwendung=IEEE 802.15.4
ZigBee
Technologie=CMOS
Montage-Typ=SMD
Gehäusegröße=QLP EP
Pinanzahl=48
Länge=7mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: SystemOnChip, Texas Instruments
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG